ビット 12.7のおすすめ人気ランキング

2025/12/02更新
1,111件の「ビット 12.7」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクトレンチビット」、「インパクトビット変換」、「ソケットアダプター 12.7」などの商品も取り扱っております。

軸折れに強くねじれ応力を緩和します。インパクトソケットの各サイズが使用可能になります。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に。 差込角(mm) 12.7 トラスコ品番 433-0943 材質 SCM435 全長(mm) 68 質量(g) 60 六角軸二面幅(mm) 6.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

インパクトレンチで六角軸のビットやドリルが使用可能になるアダプターです。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途インパクトレンチで六角軸のビットやドリルを使用。 材質 特殊鋼 軸径(Φmm) 6.35(六角) 差込角(mm) 12.7(1/2)インパクトレンチ用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

軸折れに強い(7.2V、14.4V、18V対応)。 ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比) 電動ドリルで各サイズのソケットが使用できます。 最大首振り角度30度。
用途パワーが強い電動工具機種に適しています。 インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用可能。 壁際や狭所等の作業環境に最適。 差込角(mm) 12.7 トラスコ品番 433-0935 全長(mm) 92.5 質量(g) 115
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

電動ドライバーなどに取り付けてインパクト用ソケットが使用できます。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。
用途建築工事、内装工事、電気工事 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] トラスコ品番 252-9726 軸径(Φmm) 6.35 質量(g) 59 タイプ ピン 全長L(mm) 66
1丁
719 税込791
当日出荷

40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。
用途インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケットを使用できます 質量(g) 72 差込角(mm) 12.7(1/2) トルク(N・m) 75 アズワン品番 65-1996-38 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ワンタッチ着脱で簡単ビット交換可能です。 インパクトレンチに取り付け、各サイズのソケットやドライバービットが使用できます。
材質 クロムモリブデン鋼(SCM435) 対辺寸法(mm) 6.35
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

角ドライブに合った各サイズのソケット類を電動ドリルでご使用できます。 各種産業でのボルト・ナットの着脱にご使用ください。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm) 12.7
1セット(6個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ビット用ホルダー
インパクトレンチでビットを使うのに便利です。
ビット取付方法 押込式(ビットホルダー用本体の穴の中に鋼球があり、ビット溝に鋼球がはまりロック)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。ハンガータイプのみ
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。 材質 SCM435 本体外径(Φmm) 18 トルク(N・m) 75(保証) シャンク径(mm) 6.35
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。 材質 クロムバナジウム鋼 差込角(mm) 12.7 穴角 6角
1個
428 税込471
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。
六角軸対辺(mm) 6.35 長さ(mm) 13(軸部分) セット内容 6.35、9.5、12.7
1セット(3個)
679 税込747
当日出荷


ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 サイズ毎に色分けされているので、見分けが簡単です。 インパクト対応です。 六角軸6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着できます。
用途建築・建設現場での組立、解体作業に。 ボルト・ナットなどの着脱に。 セット内容 6.35、9.5、12.7 材質 クロムバナジウム鋼 全長(mm) (先端6.35mm)65mm、(先端9.5mm)65mm、(先端12.7mm)72mm 本体外径(Φmm) (先端6.35mm)Φ11.5、(先端9.5mm)Φ12.5、(先端12.7mm)Φ16.5 トルク(N・m) (先端6.35mm)40.7、(先端9.5mm)54.2、(先端12.7mm)54.2 六角軸対辺(mm) 6.35
1セット(3個)
889 税込978
当日出荷

インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。ボールロックタイプ : スチールバンドとバンドでビットを保持します。
方式 ボールロック 適合ビット B-30 ビット取付方法 ビット差込式
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大首振り角度30° 曲がります インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです EUA-4P(12.7mmタイプ)は六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途電動ドリル用 インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用できます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。 材質 SCM435 首振角度(°) 30
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトレンチに取付け、6.35mmシャンクの各種、各サイズのソケットやドライバビットが使用できます。 使える先端工具の種類が格段に増えます。
寸法d(Φmm) 18
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)